- 定格電力(W)
- 6
- 回転数
- 1
- 材質(エレメント)
- サーメット
- ギャング数
- 1
- 仕様
- CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続
- 軸径(Φmm)
- 6
- タイプ
- ロータリ
- 取付方式
- パネルマウント
- アクチュエータの種類
- 溝付きシャフト
- 許容差
- ±20%
- シャフト長さ(mm)
- 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 終端スタイル
- ワイヤリード
- 最大抵抗(Ω)
- 10
- 電気テーパー
- リニア