曜日別特売
P13SMNFGS102MA Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY 48847314

Vishay ポテンショメータ ロータリP13SMNFGS102MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48847314
品番
P13SMNFGS102MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
定格電力(W)
1.5
回転数
1
材質(エレメント)
サーメット
ギャング数
1
仕様
Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
16
タイプ
ロータリ
取付方式
パネルマウント
取付穴径(Φmm)
10.5
許容差
±20%
シャフト長さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大抵抗(kΩ)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする