- 定格電力(W)
- 1.5
- 回転数
- 1
- 材質(エレメント)
- サーメット
- ギャング数
- 1
- 仕様
- Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
- 軸径(Φmm)
- 6
- 直径(Φmm)
- 16
- タイプ
- ロータリ
- 取付方式
- パネルマウント
- 許容差
- ±20%
- シャフト長さ(mm)
- 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大抵抗(kΩ)
- 1
- 電気テーパー
- リニア