曜日別特売
P13LFL102MAB10 Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY 48847366

Vishay ポテンショメータ ロータリP13LFL102MAB10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48847366
品番
P13LFL102MAB10
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
定格電力(W)
1.5
回転数
1
材質(エレメント)
サーメット
ギャング数
1
仕様
NFC 83253、CECC 41301-001、MIL-R-94. Vishayの1.5 W、6 mm軸、密閉型サーメットトラック単回転ポテンショメータ - P13シリーズ. このサーメットトラックシリーズはNFC 83253規格に準拠しています。 IP67シールドエンクロージャ。 P13はRV6と互換性があり、安定した動作時公称特性を提供。業務用及び軍用機器にも使用できます。 はんだ端子による接続。
長さ(mm)
35.5
寸法(mm)
14(Dia.)×35.5
直径(Φmm)
14
タイプ
ロータリ
取付方式
パネルマウント
シャフト長さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
最大抵抗(kΩ)
1
電気テーパー
リニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする