曜日別特売
157B102MX9001 Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY 48847393

Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48847393
品番
157B102MX9001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980
定格電力(W)
1
回転数
1
材質(エレメント)
導電性プラスチック
ギャング数
1
仕様
metal lockwasher and nut. 22 mm Bush Mount 157 Series. Vishayは、頑丈な一体型金属製ハウジングに収められた高品質モデル157、7/8インチ(22.2 mm)の精密産業用ポテンショメータを提供します。このポテンショメータでは、サーボ / ブッシュ取り付けタイプを用意し、オプションで密封構造(ブッシュ取り付けのみ)を選択できます。モデル157ポテンショメータは長い回転寿命と幅広い動作温度範囲を実現します。. Features. 長寿命: 1000万回(サーボ)、500万回(ブッシュ) オプションの特殊な電気的角度 コスト効果の高いコンポーネントソリューション 温度範囲: -55 → +125℃ 外径22.2 mm 鉛(Pb)フリー 直線性: 最小±0.25 % (特殊). Applications. 産業用バルブのサーボ制御 フォークリフトトラック / トラクター、ジョイスティック、自動車用のホイールバランス機器向けのさまざまな機能
軸径(Φmm)
6.35
高さ(mm)
34.16
タイプ
ロータリ
取付方式
パネルマウント
許容差
±20%
シャフト長さ(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
タレット
温度係数(ppm/℃)
±600
最大抵抗(kΩ)
1
電気テーパー
リニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする