VISHAY
Vishay ポテンショメータ ロータリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
265
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
シリーズ
P11P
注文コード
48847427
品番
P11P1F0GJSY00102KA
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
定格電力(W)
1
回転数
1
材質(エレメント)
サーメット
ギャング数
1
仕様
12.5 mmモジュラパネルポテンショメータP11P. Vishay P11Pシリーズ12.5 mmモジュラパネルポテンショメータは、カーボン素子より良好な安定性を発揮するサーメット素子を採用しており、絶縁耐力が5,000 Vrmsで、より優れた信頼性、堅牢性、防食性を発揮します。この汎用パネルポテンショメータには、溶接機、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置などにおける制御パネル用途向けのさまざまな構成が揃っています。モジュールは最大7種類、シャフト長は2種類、端子形状は29種類となっています。P11Pシリーズには、シャフトタイプとパネル密閉タイプがあり、最大21か所のインデント位置とロータリスイッチオプションが用意されています。. 最大5000 Vrmsの高絶縁耐力ポテンショメータ 12.5 mm角型、単回転パネル制御 プラスチック製のシャフトとブッシュ シャフトの長さは2種類 サーメット素子 テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1
軸径(Φmm)
6.35
高さ(mm)
13.1
タイプ
ロータリ
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
12.5
シリーズ
P11P
許容差
±10%
シャフト長さ(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
最大抵抗(kΩ)
1
電気テーパー
リニア