曜日別特売
157S102MB9002 Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY 48847436

Vishay ポテンショメータ ロータリ157S102MB9002

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48847436
品番
157S102MB9002
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
定格電力(W)
1
回転数
1
材質(エレメント)
導電性プラスチック
ギャング数
1
軸径(Φmm)
3.18
寸法(mm)
22.23(Dia.)×27.43
高さ(mm)
27.43
タイプ
ロータリ
取付方式
サーボマウント
シャフト長さ(mm)
22.2
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
タレット
最大抵抗(kΩ)
1
電気テーパー
リニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする