チップ TNMG-CB

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
材質
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内容量1パック(10個)注文コード48848581品番TNMG110308-CB T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面トラスコ品番704-4909形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48848581TNMG110308-CB T911531338074TNMG110308-CB T9215TNMG110308-CB T9115 チップ TNMG-CB タンガロイ 31338074チップ TNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする