寅壱
ベスト 8050-611
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
LL
3L
4L
5L
L
色
OD
グレー
OD
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48848792
品番
8050-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
これ一枚で、着こなしの幅をさりげなくアップ。もちろん、体温調節にも便利。
内外6つのポケットが、さまざまな場面で大活躍
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット
色
OD
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
38.5
着丈(cm)
55
色番
44