タンガロイ
チップ TNMG-NS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
48849001
品番
TNMG160408-NS T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
材質・コーナー半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
仕様
(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)NS形 仕上げ加工用ブレーカ付き
適合
旋削加工用M級ネガチップ
トラスコ品番
704-5247
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48849001
TNMG160408-NS T9125
52117906
TNMG160408-NS T9225
チップ TNMG-NS
タンガロイ
1箱(10個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です