- 長さ(mm)
- 18
- 電圧(V)
- 200ac、400dc
- シリーズ
- MKT 1822
- 許容差
- ±10%
- 仕様
- MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
- 寸法(mm)
- 5.5×10.5×18
- 高さ(mm)
- 10.5
- 取付方式
- スルーホール
- 奥行(mm)
- 5.5
- 温度特性
- PET
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -55~+100
- リード線径(Φmm)
- 0.8
- リードピッチ(mm)
- 15
- 静電容量(nF)
- 68