- 長さ(mm)
- 12.5
- 電圧(V)
- 220ac、400dc
- シリーズ
- MKT 372, MKT372
- 許容差
- ±10%
- 仕様
- MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
- 寸法(mm)
- 5×11×12.5
- 高さ(mm)
- 11
- 取付方式
- スルーホール
- 奥行(mm)
- 5
- 温度特性
- PET
- 動作温度範囲(℃)
- -55~+105
- リードピッチ(mm)
- 10
- 静電容量(nF)
- 47