VISHAY
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
シリーズ
MKT 1822
注文コード
48850403
品番
MKT 1822 410-015
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
電圧(V)
63ac、100dc
シリーズ
MKT 1822
許容差
±10%
仕様
MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
寸法(mm)
4×9×13
高さ(mm)
9
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4
温度特性
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+100
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
10
静電容量(nF)
100