※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
把握径(Φmm)
0.5~7
0.5~7
0.5~13
0.5~10
2.5~16
3.5~20
適合コレット
YCC7
YCC7
YCC13
YCC10
YCC16
YCC20
外径(Φmm)
16
16
20
25
32
40
42
質量(kg)
0.12
0.15
0.12
0.27
0.30
0.20
0.42
0.44
0.67
0.85
1.24
1.34
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48853357
品番
S16-NDC7S-85
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
外径(Φmm)
16
把握径(Φmm)
0.5~7
全長(mm)
85
適合コレット
YCC7
質量(kg)
0.12
トラスコ品番
422-3047