S20-NDC7S-105 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 48853384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20-NDC7S-105 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 48853384
S20-NDC7S-105 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 48853384

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
把握径(Φmm)0.5~7
適合コレットYCC7
外径(Φmm)20
質量(kg)0.20
内容量1個注文コード48853384品番S20-NDC7S-105
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ロックナット端面とコレット端面が面一です。

外径(Φmm)20把握径(Φmm)0.5~7全長(mm)105適合コレットYCC7質量(kg)0.20トラスコ品番422-3071
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする