VLRE31R1S2-GS08 Vishay 可視光LED VISHAY 48853623

Vishay 可視光LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2000個)
内容量1リール(2000個)注文コード48853623品番VLRE31R1S2-GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3228 (1201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:285 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:588 nm●寸法:3.2 x 2.8mm●LED材質:AlGaInP●Vishay VLRx31シリーズLED. VishayのVLRK31及びVLRE31シリーズは、リバースガルウィングパッケージに収められた表面実装LEDです。VLRx31シリーズは、さまざまな色のものがあり、低プロファイルパッケージで高輝度出力を提供します。これらのパッケージは、白色熱可塑樹脂とリードフレームで構成されています。パッケージ内部のリフレクタには透明エポキシが充填されています。 VLRK31及びVLRE31に適した用途には、車載、通信、インジケータ、バックライト、LCD、及びその他の汎用用途があります。. VLRx31 LEDの特長: リバースガルウィングLEDパッケージ 低プロファイル AllnGaPテクノロジー 非拡散レンズ 低消費電力 視野角: 120°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする