VISHAY
Vishay 可視光LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1リール(2000個)
1袋(20個)
1袋(10個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48853657
品番
TLVD42Q1S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●ピン数:2●輝度フラックス:280 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:650 nm●寸法:3.3 x 3.2mm●LED材質:GaAlAs on GaAs●Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)
対応