※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
YCCコレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ツカミ能力d(mm)
4~3.5
適合機種
NDC7
注文コード
48853847
品番
YCC7-4(YCC7-040)
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
把握径・ツカミ能力d・適合機種
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
外径D(Φmm)
13
ツカミ能力d(mm)
4~3.5
長さL(mm)
20
口径有効長さl(mm)
20
トラスコ品番
406-9862
適合機種
NDC7
質量(g)
9