曜日別特売
GSC-230-36 グローバルソー スゴギレ 刈払機用 モトユキ 48854163

グローバルソー スゴギレ 刈払機用

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(p)36
内容量1枚注文コード48854163品番GSC-230-36
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレ”です。チップを斜めに埋め込んでいるため、チップ飛びを抑えました。摩耗に強い超硬合金を採用しています。

用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り外径(Φmm)230刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000質量(g)320トラスコ品番409-6126材質刃部:超硬チップ刃数(p)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48854172
2021-03-08
用途: 除草
その他業種

まだ使ってないので効果は不明だが、なんか期待できそうな顔してますね。

対象商品 : 48854163
2018-05-30
用途: 畦畔を約1000㎡草刈り。
農・林・水産業

最初から最後まで切れ味が変わらず、小石に強い様に思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする