若井産業
コンパネビス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(350本)
1箱(700本)
1箱(650本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(450本)
1箱(350本)
全長(mm)
50
25
28
32
38
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(350本)
注文コード
48854968
品番
KB3850
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パテ乗りしやすい梨地頭。
毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。
取付物を固定する首下ねじ。
板浮きを抑制するスムース部。
用途
床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。
ねじの呼び
M3.8
呼び径
3.8
全長(mm)
50
材質
鉄
頭径(Φmm)
7.5
表面処理
亜鉛メッキ+樹脂系塗装
ねじ部長さ(mm)
29
注意
※KB3825(全長25mm)には首下ねじがありません。
※石膏ボードには使用できません。
※軟質系木材(胴縁材など)に硬質系合板を取付ける場合、頭部が完全に沈み込まないことがあり、また建材の種類によっては毛羽立ちや頭浮き、空回りが発生する場合もありますので、事前に試し打ちなどでご確認ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧