若井産業
板金パッキンビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(250本)
1パック(350本)
1パック(250本)
長さ(mm)
45
35
45
色
黒
茶
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(250本)
注文コード
48855013
品番
PS045RK
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M4.3
色
黒
ねじ径(Φmm)
4.3