曜日別特売
D-69 スタビードライバー ホーザン 48855204

スタビードライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード48855204品番D-69
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

狭い場所での作業に最適です。

先端形状プラス先端サイズ6mm先端刃幅(mm)6軸長(mm)35材質(グリップ)樹脂トラスコ品番407-4068軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)45種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5グリップ径(Φmm)35.5mmΦ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855204
2015-04-16
用途: 通常整備

スタビは頻度は少ないがないと困るので、いつくか持っているほうが安全です。そのための複数購入ですが、もともと力をかけるようなものでもないので価格で選択しました。機能にも問題ありません。

対象商品 : 48855204
2015-02-08
用途: 狭い隙間での作業
寿サイクラリー

自転車修理作業などで必ず必要な工具。ホーザンも自転車関連の専門メーカーなので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする