P-244 ウォーターポンププライヤー ホーザン 48855256

P-244 ウォーターポンププライヤー ホーザン 48855256
P-244 ウォーターポンププライヤー ホーザン 48855256
P-244 ウォーターポンププライヤー ホーザン 48855256
P-244 ウォーターポンププライヤー ホーザン 48855256
P-244 ウォーターポンププライヤー ホーザン 48855256

ウォーターポンププライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48855256品番P-244
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。

用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。全長(mm)195最大口開き(mm)30トラスコ品番400-5295材質S55C質量(g)200口幅調節5段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855256
2016-01-08
用途: メンテ

■ クオリティが段違い
これだけ、遊びがなく、シッカリしているプライヤーが
世の中に存在しているとは、、、脱帽です。
誇るべき日本企業だと思いますので、外資に食い物にされないことを
期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 48855256
2015-09-16
用途: 電工用のネジ切り

電気工事士の試験用に嫌々買いましたが思ったより使えます。
狹いところのナットを回すのに使えます。
最近ではステムボルトを締めるのに使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする