曜日別特売
907-3 セミショートソックス 底パイル 天牛(富士手袋工業) 48855336

※使用例

907-3 セミショートソックス 底パイル 天牛(富士手袋工業) 48855336
907-3 セミショートソックス 底パイル 天牛(富士手袋工業) 48855336
907-3 セミショートソックス 底パイル 天牛(富士手袋工業) 48855336
907-3 セミショートソックス 底パイル 天牛(富士手袋工業) 48855336

セミショートソックス 底パイル

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード48855336品番907-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

底パイルで優しい履き心地のショートソックスです。

サイズ(cm)24~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタンカラー入数3足かかとからの長さ(cm)11丈区分セミショート指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 防寒
医療・福祉・介護関連業

生地も厚くふゆにはぴったりだとおもいます。
この値段ならワンシーズンで元は取れると思います。

対象商品 : 48855336
2022-01-10
用途: 通常の作業時に、現場仕事も含みます。
葛籠屋工房建設業・工事業

綿の5本指ソックスと二重に履いています。大変暖かく、しかも厚みが気にならないので楽です。

対象商品 : 48855336
2021-08-30
用途: 作業

低価格のわりに物が良く気に入っています。
少し厚手なのでいいですね

対象商品 : 48855336
2021-05-21
用途: 石油精製の現場作業(安全靴着用)
製造業

少し厚手の底パイルなので、安全靴に最適です。
サイズも24~27cmなので、通常 24.5cm の私にもフィットします。
また、これから暑くなる季節にセミショートが蒸れずに使用できそうです。

対象商品 : 48855336
2021-08-16
用途: 農作業時
その他業種

数回洗濯するまでは、インソールと足の指に綿ゴミが付きますが、履き心地は大変良い。

対象商品 : 48855336
2020-12-09
用途: 日常的な足の保温、保護に使用
その他業種

低価格に釣られて1セット購入し使用してみました。
色柄も適切でパイル地の肌触りが気持ち良く、
やや厚目でクッション性と保温性が良いと感じます。
なので、キャンペーンに合わせて、2セット追加購入しました。

対象商品 : 48855336
2020-05-28
用途: 安全靴で使用
製造業

底が厚いので安全靴に使ってもゴツゴツした感じがやわらぐ感じがします
足のサイズは27.5cmですが詰まる感じもなく問題なく使えます
丈が短いので暑い時期に使う事を想定して購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 48855336
2019-11-16
用途: 立ち仕事の作業時に
運輸・通信業

しっかりしていて足首まで温かく、色も無難でコスパは最高、とても良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする