曜日別特売
905-2 ショートソックス カラー 天牛(富士手袋工業) 48855345

 

905-2 ショートソックス カラー 天牛(富士手袋工業) 48855345
905-2 ショートソックス カラー 天牛(富士手袋工業) 48855345
905-2 ショートソックス カラー 天牛(富士手袋工業) 48855345
905-2 ショートソックス カラー 天牛(富士手袋工業) 48855345

ショートソックス カラー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード48855345品番905-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

オールパイルのショートソックスで履き心地抜群!!

サイズ(cm)24~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタンカラー入数3足組かかとからの長さ(cm)7丈区分ショート指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 分厚くて気持ちがいいソックス
サービス業

とても良い製品ですね。疲れないように厚手のものを探していましたが最適です。又追加することでしょう!

1が参考にしています
対象商品 : 48855345
2022-09-01
用途: 夏の暑いときに使用しようと思ったが・・・
サービス業

夏場の暑い時期に使用しようと思いましたが、思いのほか素地が厚く、とても蒸れます。あと、色によって伸縮性、履き心地が違い白はきつめです。

対象商品 : 48855345
2023-06-05
用途: 冬の寒さを防止するために

冬の寒さを防止するために使っかったのですが、やはり厚手の靴下を1枚履いたほうが楽でした。失敗かといって、夏は暑すぎるので、使い道もなくどうしていいか分かりません。

対象商品 : 48855345
2021-11-06
用途: 作業用
ADS

履き心地や耐久性は良くもなく悪くもなく普通。価格が安めなので★4つにしました。

2021-08-18
用途: 普段
自動車・二輪車・自転車関連業

安いですが生地が冬用でかなり分厚く蒸れます。夏には向かないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする