曜日別特売
LSW-10B シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 48855581

シーリングラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード48855581品番LSW-10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。

用途
ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。
ブラックテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.5基材シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-54~260種類自己融着トラスコ品番398-5342質量(g)24引張強度(MPa)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする