曜日別特売
SG40M クランプ SG-M型 ベッセイ 48855606

 

SG40M クランプ SG-M型 ベッセイ 48855606
SG40M クランプ SG-M型 ベッセイ 48855606

クランプ SG-M型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)400
全長(mm)530
内容量1丁注文コード48855606品番SG40M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)140全長(mm)530材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)34寸法B(mm)13レール(mm)34×13質量(kg)3.17トラスコ品番396-1966
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする