オモイオ (omoio)
オムツっ子FT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
48855686
品番
BR-FT
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
フロアタイプのおむつ交換台
RoHS対応品
用途
おむつ交換台・フロアタイプ
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×800×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
0ヶ月~2歳までの乳幼児
注意
※個人宅の注文は不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400