曜日別特売
CP-C624V6 高圧釘打機HN-25C用ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 48856306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧釘打機HN-25C用ネイル

(1件のレビュー)
内容量1箱(2000本)適合(ネイル頭径×胴径×長さ)6.3×2.5×24mm注文コード48856306品番CP-C624V6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,140販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スーパーネイラHN-25C用消耗品です

適合(ネイル頭径×胴径×長さ)6.3×2.5×24mm質量(kg)2.8材質トラスコ品番429-9167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48856281
2023-12-06
用途: スラブに下地材を止める時
山下住建建設業・工事業

最高にいいコンクリート釘です、
マックスのガンにもベストの製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする