VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
抵抗(Ω)
47
47
56
68
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48856369
品番
AC050000B4709J6BCS
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
10×18
ケース形状
モールド
直径(Φmm)
10
終端スタイル
アキシャル
仕様
AC05…CSシリーズ、5 W、アキシャル. AC05..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆
高さ(mm)
18
シリーズ
AC05
定格電力(W)
5
抵抗(Ω)
47
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/K)
±200
最大温度係数(ppm/K)
200