VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
抵抗・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(250個)
抵抗(Ω)
68
注文コード
48856396
品番
AC050000B6809J6BCS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
寸法(mm)
10×18
ケース形状
モールド
直径(Φmm)
10
終端スタイル
アキシャル
仕様
AC05…CSシリーズ、5 W、アキシャル. AC05..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆
高さ(mm)
18
シリーズ
AC05
定格電力(W)
5
抵抗(Ω)
68
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/K)
±200
最小温度係数(ppm/K)
-200