マサダ製作所
三段式油圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
48856421
品番
HFT3
参考基準価格(税別)
¥84,480
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
ストローク(mm)
150
揚程(mm)
150
揚力(kN)
30(3t)
質量(kg)
8.2
付属品
ハンドル
トラスコ品番
412-5207
高さ(mm)
120~270
許容荷重(kN)
30
最高高さ(mm)
270
ヘッド径(Φmm)
34
最低高さ(mm)
120
受金寸法(mm)
Φ34