曜日別特売
RZ-3 カームフレックス (粘着付) イノアック 48857566

カームフレックス (粘着付)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード48857566品番RZ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。

用途吸収材、制振材。厚さ(mm)3幅(mm)1000長さ(mm)1000トラスコ品番417-2507材質ブチルゴム質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39441771
2024-01-17
用途: 自動車の内装に使用

1㎜のものを購入しました。
良い感じに作業出来て大変満足しております。
2回購入しましたが1回目は折りたたまれて、2回目は段ボールに挟んで折らずに発送されましたが、折りたたんでも元に戻るので問題ありませんでした。

対象商品 : 39441771
2021-01-27
用途: 自動車ドアの制振

オトナシートと比較し匂いがないのが特徴で、よりしなやかです。ほぼ無臭なので自動車室内のデッドニング用途に向いています。

対象商品 : 39441787
2018-10-11
用途: トラクターの金属製日よけの防振・防音
窪山農園農・林・水産業

加工・取付も簡単で、共振音が気になっていましたが、静かになって本当に助かりました。2mm厚の製品ですが、少し重いのかなと思いますが音が気にならないので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする