曜日別特売
360-M 手芸クラフト 曲刃 アルス 48857715

 

360-M 手芸クラフト 曲刃 アルス 48857715
360-M 手芸クラフト 曲刃 アルス 48857715
360-M 手芸クラフト 曲刃 アルス 48857715

手芸クラフト 曲刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード48857715品番360-M
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。

用途細かな切断作業全長(mm)125刃長(mm)30仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)25刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】_手芸クラフト(360-M) 刃がカーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857715
2022-08-09
用途: 手芸作業
卸売・小売業

刃の先端が少しカーブしていますが、それが自分にとっては使いやすいです。

対象商品 : 48857715
2018-03-06
用途: 加飾(製品に革貼り、布貼り)

カーブの多い製品に革などを貼る際、形状に沿ってきれいに貼れるように切り込みを入れるために使用しています。堅い革を細やかに切れるので、リピート買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする