アルス
ワンタッチ替刃鋸 金属鋸 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48857785
品番
KZ-24-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
金属鋸KZ-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:金属鋸KZ-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途
鉄パイプなどの切断に
刃長(mm)
240
トラスコ品番
396-5783
適合本体
KZ-24
全長(mm)
300
質量(g)
50
表面処理
ブラック仕上げ
対応商品
KZ-24、TB-27、NK-24、DI-27、ES-24
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ARS公式】ワンタッチ替刃鋸 替刃方法
参考になった