曜日別特売
GR-17-1 剪定鋸カーブソー替刃 アルス 48857943

GR-17-1 剪定鋸カーブソー替刃 アルス 48857943
GR-17-1 剪定鋸カーブソー替刃 アルス 48857943

剪定鋸カーブソー替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48857943品番GR-17-1
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カーブソーGR-17用の替刃です。

用途生木の剪定刃長(mm)170トラスコ品番396-5767材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)202質量(g)30表面処理ハードクローム仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857943
2024-09-16
用途: 庭木剪定
梅鉢商事株式会社不動産業

扱いやすいため、替刃は3回、購入しました。良いメーカーだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする