エス・ピー・エアー
ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
48858223
品番
SP-6211G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途
金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
トラスコ品番
421-1634
全長(mm)
170
質量(kg)
0.6
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
側方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48858223
SP-6211G
89642114
SP-6211GA
6mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です