曜日別特売
SP-6213G ダイグラインダー エス・ピー・エアー 48858241

ダイグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード48858241品番SP-6213G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,800

小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。

用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口NPT1/4トラスコ品番421-1651全長(mm)213質量(kg)0.9チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48858241SP-6213G89642123SP-6213GASP-6213G 6mmダイグラインダー エス・ピー・エアー 896421236mmダイグラインダーエス・ピー・エアー1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする