曜日別特売
SF-100-BU パンチ状差し青 オープン工業 48858476

SF-100-BU パンチ状差し青 オープン工業 48858476
SF-100-BU パンチ状差し青 オープン工業 48858476
SF-100-BU パンチ状差し青 オープン工業 48858476
SF-100-BU パンチ状差し青 オープン工業 48858476
SF-100-BU パンチ状差し青 オープン工業 48858476
SF-100-BU パンチ状差し青 オープン工業 48858476

パンチ状差し青

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48858476品番SF-100-BU
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ヘッドを回転させると大量の伝票も簡単に取り出せます。
アップダウンヘッドで伝票がスッと入ります。

トラスコ品番400-6160材質本体:再生ABS質量(g)115外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48858476
2018-11-28
用途: 受領書をさしました
株式会社三善物流ソリューション運輸・通信業

毎日の荷受けした貨物の受領書を現場受付に置いて受領書を刺して
使用してます。

対象商品 : 48858476
2016-08-25
用途: 配送業者との伝票半券の受付・受け渡しの業務

バネもしっかりしていることと、適度な重さとグリップでずれないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする