曜日別特売
US-40 ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業 48858914

ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)70
全長(mm)550
内容量1本注文コード48858914品番US-40
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。

用途重作業用種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)70全長(mm)550材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理呼称#4頭部長(mm)160質量(g)2100頭質量(g)1700トラスコ品番421-7659
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02203311
2008-05-26
用途: 組立作業

全体が樹脂で覆われているので置いたりする時に相手(定盤など)に傷がつかない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする