※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
コンポーネントハンマー(ロング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
頭径(Φmm)
75
91
75
全長(mm)
560
750
900
560
質量(g)
3000
5800
6700
3000
3500
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48858984
品番
COM-40
参考基準価格(税別)
¥60,205
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途
機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
75
全長(mm)
560
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
ウレタン樹脂
主な用途
治具の取り付け/機械の組立・修理
呼称
#4
頭部長(mm)
180
硬度
HDD40
質量(g)
3000
トラスコ品番
395-8604
RoHS指令(10物質対応)
対応