COM-50 コンポーネントハンマー(ロング) オーエッチ工業 48858993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンポーネントハンマー(ロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)75
全長(mm)560
質量(g)3500
内容量1丁注文コード48858993品番COM-50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,885販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。

用途
機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)75全長(mm)560材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理呼称#5頭部長(mm)180硬度HDD40質量(g)3500トラスコ品番395-8612RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする