CP-09LT ライトンクロスペンハンマー オーエッチ工業 48859167

ライトンクロスペンハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭質量(g)900
頭径(Φmm)38
内容量1丁注文コード48859167品番CP-09LT
参考基準価格(税別)¥3,505販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。

種類石頭ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)280材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業呼称0.9頭部長(mm)111材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)頭質量(g)900トラスコ品番406-2329RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48859151
2018-12-19
用途: 石割り

厚さ5cmくらいの御影石を割る為に買ったのですが、刃先に焼きが入ってなく軟らか目なので、マメに研ぐようにしていれば、タガネを使うより手が痺れずに楽に割れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする