- 抵抗(kΩ)
- 22
- 最大温度係数(ppm/℃)
- 50
- 仕様
- 0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
- 長さ(mm)
- 3.6
- 寸法(mm)
- 1.6(Dia.)×3.6
- 直径(Φmm)
- 1.6
- シリーズ
- MBA0204
- 定格電力(W)
- 0.4
- 許容差
- ±1%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 終端スタイル
- アキシャル
- テクノロジー
- 薄膜
- 温度係数(ppm/℃)
- ±50