曜日別特売
MBA02040C2409FC100 Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ VISHAY 48859668

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は抵抗・最大温度係数・内容量など123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
抵抗(Ω)
24
最大温度係数(ppm/℃)
50
注文コード
48859668
品番
MBA02040C2409FC100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
最大温度係数(ppm/℃)
50
抵抗(Ω)
24
仕様
0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
長さ(mm)
3.6
寸法(mm)
1.6(Dia.)×3.6
直径(Φmm)
1.6
シリーズ
MBA0204
定格電力(W)
0.4
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする