SC-C76SD ステンレススクレーパー ムラテックKDS 48860612

ステンレススクレーパー

(7件のレビュー)
取扱い終了
刃幅(mm)76
全長(mm)221
内容量1本注文コード48860612品番SC-C76SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。

刃幅(mm)76全長(mm)221刃長(mm)98材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂トラスコ品番398-0600質量(g)151タイプチゼルブレードタイプ刃厚(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

商品は非常に良く満足してますが、商品に貼ってるシールが剥がれ辛くやたらと時間がかかりました。別にシール剥がしを購入しました。

対象商品 : 48860637
2022-12-21
用途: 製品製造時
製造業

製品に張り付けられたラベルが剥がれない!使用時には全てのラベルを剥がす必要があるので とにかく手間!

対象商品 : 48860664
2021-05-02
用途: スクレーパーとして

この形状が気に入っていましたが、モノタロウで取り扱いがなくなり残念

対象商品 : 48860646
2019-05-17
用途: 鋼製の型枠の掃除
本旺建築建設業・工事業

ヘラの硬さも丁度良い硬さで、握りやすいグリップで大変満足してます。

対象商品 : 48860621
2018-12-07
用途: バリ取り
株式会社 プレスゲン建設業・工事業

ヘラとしてだけでなく、プラスマイナスがあり工具が少なくて済む

2が参考にしています
対象商品 : 48860603
2015-03-25
用途: 清掃作業

汚れの厚い部位の剥がし良い、グリップが程良いです。

対象商品 : 48860594
2013-12-02
用途: 自動車整備

グリップ内部にドライバービットが内蔵されていてドライバーとしても使えるスグレモノですがドライバーとして使う際にスクレーパー側は歯がむき出しのままで危ない。サックが付属で保護できれば◎です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする