曜日別特売
TOF-6RB-20 液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田 48860777

TOF-6RB-20 液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田 48860777
TOF-6RB-20 液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田 48860777

液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パターン開き(mm)400
ノズル口径(Φmm)2
内容量1台注文コード48860777品番TOF-6RB-20
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。

用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプノズル口径(Φmm)2パターン開き(mm)400付属品袋ナット・ホースジョイント各3個仕様エアホース2本使用トラスコ品番419-4764材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320噴出量(mL/min)0~600取付口G1/8
注意
※霧化エアー回路には二方電磁弁が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする