MBB02070C3903FCT00 Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAY 48861104

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズMBB02070C3903FCT00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は抵抗・最小温度係数・内容量など138種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
抵抗(kΩ)
390
最小温度係数(ppm/℃)
-50
注文コード
48861104
品番
MBB02070C3903FCT00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
2.5(Dia.)×6.5
テクノロジー
薄膜
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
MBB0207
抵抗(kΩ)
390
定格電力(W)
0.6
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-50
温度係数(ppm/℃)
±50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする