VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ
MBB02070C4300FCT00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
抵抗・最小温度係数・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
抵抗(Ω)
430
最小温度係数(ppm/℃)
-50
注文コード
48861235
品番
MBB02070C4300FCT00
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
2.5(Dia.)×6.5
テクノロジー
薄膜
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
MBB0207
定格電力(W)
0.6
抵抗(Ω)
430
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-50
温度係数(ppm/℃)
±50