曜日別特売
APDS-25SUS セパレート型エアプレッシャーポンプ アクアシステム 48861504

APDS-25SUS セパレート型エアプレッシャーポンプ アクアシステム 48861504
APDS-25SUS セパレート型エアプレッシャーポンプ アクアシステム 48861504
APDS-25SUS セパレート型エアプレッシャーポンプ アクアシステム 48861504

セパレート型エアプレッシャーポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード48861504品番APDS-25SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。

用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤揚程(m)2(押上)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする